Marker črne barve -LP -1 kos

Št. art.: 48223731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48223731
EAN/GTIN 045242363384
Številka proizvajalca 48223731
L-število L00800 3573
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporna konica iz akrilnih vlaken
  • Za označevanje grobih, umazanih ali prašnih površin
  • Kovinski cilinder
  • Marker z ventilnim mehanizmom
  • Odporna konica iz akrilnih vlaken, primerna za označevanje pri temperaturah površine od -10 do +145 °C
  • Idealen za označevanje temnih površin
  • Mogoče uporabljati na grobih, umazane ali prašne površine
  • Za označevanje betona, črnih cevi, aluminija, plastike, jekla, nerjavnega jekla ali gume
  • Suši se v 10 sekundah
  • Odporen na vodo in UV-žarke
  • Znamčenje traja do 6 mesecev
  • Kovinski valj, idealen za uporabo na gradbiščih
  • Barva brez ksilena
  • Napotki za uporabo: Na začetku ne odpirajte pokrovčka in ga močno pretresite
  • Nato z markerja odstranite pokrovček in črpajte gor in dol, dokler se konica ne napolni z lakom

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: označevalec za tekoče barve - črn