Dvoročni izvlečni stroji s samocentrirnimi vpenjalnimi nogami izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 200 mm, globina vpenjanja do 200 mm

Št. art.: 482-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 482-4
EAN/GTIN 4021176480096
Številka proizvajalca 482-4
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Priročni dvokrakti izvlečni stroj z nogami izvlečnega stroja, ki prenašajo moč, se samocentrirajo in vpenjajo, se uporablja za izvleko ležajev, zobnikov in diskov za ozke in težko dostopne prostore. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Zaradi vgrajenega prenosa sile z vzmetnim mehanizmom se vpenjalna sila povečuje sorazmerno s silo izvleka. Ko je vreteno zategnjeno, se vlečne noge samodejno centrirajo. Prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja udobno zategovanje vretena z eno roko tudi v najtesnejših prostorih.
  • Samocentriranje nog z ročnim zategovanjem vretena (tehnologija Autogrip)
  • Integriran, prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja ročno zategovanje vretena v najtesnejših prostorih

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 224 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 13/16
  • Skupna globina [mm]: 33 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 5/16
  • Skupna višina [mm]: 295 mm
  • Skupna višina [palec]: 11 5/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, kmetijstvo in gozdarstvo, pogonska tehnika, motorna vozila, kroglični ležaji, tehnična trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M16
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 7 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3,5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 16 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 5/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 12 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/2
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 24 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 15/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/4
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • maks. Navor [Nm]: 40 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 29,50
  • maks. Natezna sila [kN]: 30kN
  • maks. Natezna sila [t]: 3 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 3:31
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm