Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 0, Število merilnih kladic: 32

Št. art.: 481300 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število merilnih kladic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 0
Trdota 1,35 HV
Material Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2)
Število merilnih kladic 32
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 481300 32
EAN/GTIN 4946368220246
Številka proizvajalca 516-366-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO2), izdelane s postopkom sintranja.
  • Trdota: s pribl. 1350 HV, kar je skoraj dvojna trdota jekla.
  • Odpornost proti lomu: doseže pribl. 70 % upogibne trdnosti jekla. Neobčutljivo na trke in udarce.
  • Odpornost proti obrabi: v primerjavi z jeklom 10-krat daljša življenjska doba. Brez grebenov. Brez plastičnih deformacij. Praske in male napake ne vplivajo na točnost meritev. Površine v primerjavi z jeklom dalj časa ohranjajo sposobnost odličnega naleganja.
  • Uporaba / vzdrževanje: zelo odporne proti lugom, kislinam, olju in emulziji za brušenje. V primerjavi z jeklom ni potrebno zamudno odstranjevanje maščobe pred uporabo in mazanje po uporabi. Manjša masa je prednost zlasti pri dolgih merah.
  • Temperaturni vplivi: koeficient raztezanja (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 podobno kot pri jeklu. Majhna toplotna prevodnost.
  • Nemagnetno: ni možno namagnetiti.
  • Sposobnost naleganja: zaradi homogene, zelo goste strukture kladice zelo dobro nalegajo tudi na jeklo in jih tako lahko odlično spojimo. Hladna zavaritev ni možna.
  • Poročilo o preizkusu: vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju vključuje tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera. Vključno s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom.

Uporaba:

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih merilnih kladic ali za zelo natančno kontrolo naprav.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,005; 10; 20; 30; 60 mm
Korak 0,01: 9 kos 1,01−1,09 mm
Korak 0,1: 9 kos 1,1−1,9 mm
Korak 1,0: 9 kos 1−9 mm