Jeklene merilne kladice Točnost 2, Nazivna mera: 1,9mm

Št. art.: 481070 1,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,9 mm
Kakovost 2
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 481070 1,9
EAN/GTIN 4045197210401
Številka proizvajalca 481070 1,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.
Točnost 2 za delo in nastavitve v proizvodnji.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.