Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 1,34mm

Št. art.: 481030 1,34
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,34 mm
Kakovost 0
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 481030 1,34
EAN/GTIN 4045197208743
Številka proizvajalca 481030 1,34
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Vel. 0,5 do 10 − presek = 30 × 9 mm.
Vel. 11 do 500 − presek = 35 × 9 mm.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.
Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.