V celoti jeklena konstrukcija vpenjala s preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 500 mm, globina grla 175 mm

Št. art.: 480K0500-175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 480K0500-175
EAN/GTIN 4027474033330
Številka proizvajalca 480K0500-175
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Celovečerne konstrukcijske spone s preklopnim ročajem iz serije 480K se uporabljajo za zelo težko in težko vpenjanje obdelovancev v jeklenih konstrukcijah, kovinskopredelovalnih delavnicah, pri gradnji gospodarskih vozil, v strojništvu itd. Jeklene konstrukcijske spone prenesejo tudi večjo potrebno moč, zato se lahko uporabljajo v zahtevnih aplikacijah.
  • Sila vpenjanja do 22.000 N
  • Posebna premična tlačna kapica omogoča vpenjanje nagnjenih obdelovancev do 35°.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 238 mm
  • Celotna širina [palec]: 9 3/8
  • Panoga: Kroglični ležaji, trgovina, elektrotehnika, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 500 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 19 11/16
  • delovna dolžina [mm]: 660 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 25 1
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 175 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 74 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 15/16
  • Širina čeljusti [mm]: 44 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 22.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 40 × 20
  • Širina čeljusti [palec]: 1 3/4
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 500 mm/175 mm