Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 32

Št. art.: 480450 32
Popust
342,24 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število merilnih kladic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Trdota 64 HRC - 66 HRC
Material starano specialno jeklo
Število merilnih kladic 32
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 480450 32
EAN/GTIN 4045197208200
Številka proizvajalca 480450 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 − 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane.Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih meril in šablon.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,000; 1,005; 50 mm
Korak 0,01: 10 kos 1,01−1,10 mm
Korak 0,1: 9 kos 1,20 − 2,0 mm
Korak 1,0: 8 kos 3,0−10 mm
Korak 10,0: 2 kos 20−30 mm