417 C/2 razred tolerance vzporednega konca 2 3,00 mm iz keramike z DAkkS kalibracijo

Št. art.: 4804476DKS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 3 mm
Kakovost 2
Material Keramik
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4804476DKS
EAN/GTIN 4059192037284
Številka proizvajalca 4804476DKS
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417 C/2 vzporedna končna dimenzija Ceramični
tolerančni razred: 2
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 3 mm