List za sabljasto žago 300x5-50pc

Št. art.: 48016037
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48016037
EAN/GTIN 045242084807
Številka proizvajalca 48016037
L-število L01490 95
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
  • NAIL GUARD® omejevalnik utorov za rezanje trsk ščiti zobe pred udarci žebljev in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Strog: 1,25 mm debeline rezila za dolgo življenjsko dobo
  • Idealno za odstranjevanje rezov v les z žeblji
  • Hitro: agresivna geometrija zob 5 TPI za boljše tvorjenje trsk in hitrejše rezanje
  • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze
  • Odpornost proti zlomu: zaradi bimetalne konstrukcije so žagini listi bolj upogljivi, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 300
  • Max. Globina reza v les [mm]: 10 - 250
  • Vsebina pakiranja: 50
  • Varianta izdelka: THIN KERF 300 mm - 50 kosov
  • Globina reza (v les): 250