417/0 Vzporednih kladic 1,12 mm jeklo

Št. art.: 4801040
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,12 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801040
EAN/GTIN 4059192028626
Številka proizvajalca 4801040
L-število L40080 3439
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/0 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,12 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 0 Za najvišje zahteve glede natančnosti. Za uporabo kot glavno merilo v merilnih laboratorijih in natančnih merilnih prostorih, v katerih se umerjajo drugi merilni bloki in zelo natančna merilna oprema;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/0
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Nazivna dimenzija: 1.12 mm
  • Razred tolerance: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650