409/1 Garnitura vzporednih podlog jeklo, 121 kos

Št. art.: 4800031
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Material Stahl
Število merilnih kladic 121
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4800031
EAN/GTIN 4059192027667
Številka proizvajalca 4800031
L-število L40080 1635
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

409 Komplet jeklenih blokov za vzporedna merila
  • 121 kosov
  • Tolerančni razred: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Drevesno ohišje s prozornimi označevalnimi trakovi, Mahrovo potrdilo o kalibraciji

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Vzporedni merilni blok jekleni komplet
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Tabela Nazivne mere Končne mere: ; ; ; ; ; ; nazivne mere; gradacija; število kosov; ; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; ; 1,01... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Vrsta izdelka: 409
  • Količina v kompletu: 121 Stück
  • Razred tolerance: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650

Ustreznih izdelkov