• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Žepna tehtnica tip CM, maksimalno območje tehtanja: 150g

Št. art.: 479440 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 g - 150 g
Odčitavanje 0,1 g
Širina 85 mm
Globina 130 mm
Višina 25 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Neto masa 0,18 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479440 150
EAN/GTIN 4045761027282
Številka proizvajalca CM 150-1N
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Izvedba:

  • Robustna trdna obloga za zaščito pred poškodbami in prahom.
  • S funkcijo dotehtanja, tipka Tara.
  • Program za justiranje CAL: za visoko natančnost.
  • Napajanje z običajnimi baterijami tipa AAA (art. 081561 vel. LR3).

Vgrajen žepni računalnik.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov