Digitalna doza za merjenje sile, Merilno območje: 0-40kN

Št. art.: 479131 0-40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (kN) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 kN - 40 kN
Korak številk 0,01 kN
Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
Točnost ±0,5 od končne vrednosti merilnega območja ±1 digit %
⌀ bata 45 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Višina merilnika moči 30 mm
⌀ merilnika moči 75 mm
Delovna temperatura −10 °C - 50 °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Doza za merjenje sile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479131 0-40
EAN/GTIN 4067263130338
Proizvajalec/odgovorna oseba WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Opis

Izvedba:

Hidravlični pretvornik sile z digitalnim manometrom. Robustna in preprosta mehanska zasnova je idealna za zahtevne pogoje delovanja. 4 1/2-mestni zaslon z osvetlitvijo ozadja za neposreden prikaz vrednosti sile omogoča optimalno odčitavanje vrednosti sile.
Dodatni grafični prikaz s funkcijo kazalca vlečenja prikazuje trend trenutne nazivne obremenitve. Min./maks. pomnilnik in funkcija tare sta dostopna neodvisno od glavnega zaslona. CPG1200 ima vmesnik mikro USB za enostaven in na motnje odporen prenos podatkov; 3× montažni navoj M5 v dnu ohišja.

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalno enoto, 3 baterijama art. 081561 vel. LR6, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.