CNC-stroj za preverjanje sile, Tip: FM1-500

Št. art.: 479030 FM1-500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna preizkusna sila 500 N
Negotovost meritev (glede na končno vrednost) 0,1 %
Hod pomika 500 mm
minimalna hitrost pomika 0,05 mm/min
Maksimalna hitrost pomika 1.000 mm/min
Natančnost pozicioniranja 0,02 mm
Natančnost hitrosti pomika 0,1 %
Območje vpenjanja 100 mm
Višina 937 mm
Širina (osnovna naprava) 292 mm
Globina (osnovna naprava) 419 mm
Masa 38 kg
Napajanje 10–240 V
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479030 FM1-500
EAN/GTIN 2050002080065
Proizvajalec/odgovorna oseba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Opis

Izvedba:

Motorizirana naprava za preizkušanje s senzorjem za merjenje sile in intuitivno programsko opremo za preverjanje ter 21,5-colskim računalnikom All-in-One, primernim za delavnico.
  • S standardno programsko opremo L1 za primerjavo krivulj poteka (vklj. s programsko opremo za preverjanje vzmeti) ali (opcijsko) programsko opremo za preverjanje L2plus z modularnim sestavljanjem poteka in obsežnimi funkcijami vrednotenja.
  • Preprosto ustvarjanje in shranjevanje poteka preverjanja v obliki programa.
  • Priklic in izvedba preverjanj z možnostjo delegiranja.
  • Pregleden prikaz rezultatov v obliki diagrama za silo in hod oz. silo in čas.
  • Integrirano preverjanje tolerance za takojšnji prikaz dobro/slabo.
  • Integrirana statistična funkcija in funkcija združevanja rezultatov.
  • Tiskanje poročila in izvoz podatkov.
  • Različne elektronske varnostne priprave vključno z varovanjem vpenjanja pri vstavljanju preizkušancev.
  • Kompenzacija za deformacijo vpenjalnih priprav.
  • Velika izbira vpenjalnih priprav je na voljo kot pribor.

Uporaba:

Avtomatizirana in ponovljiva izvedba različnih preverjanj sile, npr.:
  • Odpornost proti lomu, tlačna/zatezna trdnost
  • Sila spajanja, iztiskovalna sila
  • Tlačni ali zatezni preizkus s podano ciljno silo
  • Tlačni ali zatezni preizkus s podanim ciljnim položajem
  • Sila rezanja, lupljenja
  • Test obremenitve (relaksacija/retardacija)
  • Preizkus ciklov glede na trajanje ali število

Obseg dobave:

Vključno z 1 senzorjem za merjenje sile, adapterjem za vpenjalno orodje Af159, 21,5-colskim računalnikom All-in-One s tipkovnico in miško ter programsko opremo za preverjanje L1 za nastavitev običajnih testov.

Opomba:

Postavitev, zagon in uvajanje po ponudbi. Transport in embalaža se obračunata posebej. Pri naročilu navedite želeni senzor za merjenje sile. Drugi senzorji za merjenje sile so dobavljivi po ponudbi.