Podložni trak v svitku 25 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,3mm

Št. art.: 478520 0,3
Cena na 1 kos (4,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: C-jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±7 µm
Standard Tovarniški standard
Material C-jeklo
Dolžina valja 5 m
Širina valja 25 mm
Debelina 0,3 mm
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 478520 0,3
EAN/GTIN 2050001054395
Številka proizvajalca 320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).
Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.
C-jeklo − ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (vel. 0,01 in 0,02 nerjavni).

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.