{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost | ±4 µm | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca | T3 | |
| Material | C-jeklo | |
| Dolžina valja | 5 m | |
| Širina valja | 12,7 mm | |
| Debelina | 0,1 mm | |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
| Številka izdelka | 478502 0,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197524713 | |
| Številka proizvajalca | 478502 0,1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |