Težka U-naprava s preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 300 mm, globina grla 140 mm

Št. art.: 476K0300-140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 476K0300-140
EAN/GTIN 4027474032968
Številka proizvajalca 476K0300-140
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Visokozmogljive U-prijemalke s preklopnim ročajem iz serije 476K se v industriji uporabljajo za vpenjanje jeklenih podpornih profilov T in dvojnih T. Težka U-napetka prenese tudi večjo potrebno moč, zato je primerna za uporabo v zahtevnih aplikacijah.
  • Sila vpenjanja do 11.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Celotna širina [palec]: 7 7/8
  • Panoga: Trgovina, elektrotehnika, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 300 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 11 13/16
  • delovna dolžina [mm]: 535 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 21 1/16
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 140 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 45 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 3/4
  • Širina čeljusti [mm]: 45 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 11.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 30 × 15
  • Širina čeljusti [palec]: 1 3/4
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 300 mm/140 mm