Visokozmogljiva jeklena ključavničarska spona s preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 1.250 mm, globina grla 120 mm

Št. art.: 475K1250-120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 475K1250-120
EAN/GTIN 4027474032722
Številka proizvajalca 475K1250-120
L-število L80010 2545
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Visokozmogljive jeklene ključavničarske spone s preklopnim ročajem iz serije 475K se uporabljajo za močno in zahtevno vpenjanje obdelovancev v jeklenih konstrukcijah, ključavničarstvu, proizvodnji gospodarskih vozil, strojništvu itd. Visokozmogljiva ključavničarska objemka prenese tudi večjo potrebno moč, zato je primerna za uporabo v težkih razmerah.
  • Sila vpenjanja do 12.000 N
  • Posebna premična tlačna kapica omogoča vpenjanje nagnjenih obdelovancev do 35°.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 175 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 7/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, trgovina, elektrotehnika, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 49 3/16
  • delovna dolžina [mm]: 1.388 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 54 5/8
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 120 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 70 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 3/4
  • Širina čeljusti [mm]: 38 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 12.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 30 × 15
  • Širina čeljusti [palec]: 1 1/2
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 1.250 mm/120 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov