TYROLIT Diamantni rezalni disk DCT 180x2x22,23 mm BASIC

Št. art.: 475983
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
Številka izdelka 475983
EAN/GTIN 9009014759837
Številka proizvajalca 475983
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Keramične ploščice.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1R KROŽNA PRODAJA DIAMANT
  • Velikost zrnja: 62
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: 2 – 9
  • dimenzija (D x G x v): 180 x 2 x 22,23 mm
  • Premer: 180 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Odrežite robove, ki so brez razpok
  • Stroškovno učinkovito delovanje in življenjska doba.
  • Učinkovito

Uporaba:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Material:

  • Keramične ploščice

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo ploščic in keramike
  • Primeren za vse kotne brusilnike, ki so na voljo na trgu
  • Za uporabo z namiznimi žagami so večji Ø na voljo v poglavju o rezilih za namizne žage.