TYROLIT Diamantni žagin list DCU-FAST CUT 125x2x22,23 mm PREMIUM

Št. art.: 474746
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
Številka izdelka 474746
EAN/GTIN 9009014747469
Številka proizvajalca 474746
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, opeke, zidaki, betonski bloki, trdi kamen, granit itd.

Lastnosti:

  • Oblika: C6R DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Velikost zrnja: 30
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 30,9 - 2 - 10
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 2 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Odlična in hitra zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostritve visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezi
  • Čisti rezalni robovi zaradi zaprtega rezalnega roba
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje
  • Največja učinkovitost zaradi največje rezalne sposobnosti in najdaljše življenjske dobe

Uporaba:

  • Za hitro in čisto obdelavo betona

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • For fast and clean concrete cutting

Opomba:

  • Za obdelavo betona, porobetona, naravnega kamna, strešnikov, opeke, zidakov in trdih materialov
  • Primeren za vse kotne brusilnike, ki so na voljo na trgu