Tipalo za vlažnost in temperaturo, kabelska povezava, Tip: FT

Št. art.: 474146 FT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 111,50 € /kos.
  • 123,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje temperature −20 °C - 70 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti ±2 %
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474146 FT
EAN/GTIN 4029547019043
Številka proizvajalca 0636 9732
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.