Cela jeklena ključavničarska objemka s preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 500 mm, globina vratu 120 mm

Št. art.: 473K0500-120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 473K0500-120
EAN/GTIN 4027474031978
Številka proizvajalca 473K0500-120
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Celovečerne jeklene ključavničarske spone s preklopnim ročajem iz serije 473K se uporabljajo za vpenjanje pri velikih obremenitvah v obrti, industriji in delavnicah. Visokozmogljiva ključavničarska objemka prenese tudi večjo potrebno moč, zato je primerna za uporabo v težkih razmerah.
  • Sila vpenjanja do 10.000 N
  • Šestkotnik omogoča uporabo ključa, vrtavke ali udarnega ključa

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 170 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 11/16
  • Panoga: Trgovina, elektrotehnika, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 500 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 19 11/16
  • delovna dolžina [mm]: 620 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 24 7/16
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 120 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 67 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 5/8
  • Širina čeljusti [mm]: 37 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 10.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 27 × 13
  • Širina čeljusti [palec]: 1 7/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 500 mm/120 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov