VIRIDIS jeklena vzvodna objemka z največjim razponom 200 mm, globina grla 100 mm

Št. art.: 472H0200-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 472H0200-100
EAN/GTIN 4027474030360
Številka proizvajalca 472H0200-100
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Celovečerne jeklene vzvodne spone VIRIDIS iz serije 472 se v obrti, industriji in delavnicah uporabljajo za hitro vpenjanje več obdelovancev brez napora in z visokim pritiskom pri vpenjanju. Optimiziran profil tirnice zagotavlja enakomerno naraščanje vpenjalne sile in večje rezerve sile, zlasti kadar je širina vpenjanja v celoti izkoriščena. Zaradi tega je serija 472 do 5-krat hitrejša od običajnih vpenjala.
  • Sila vpenjanja do 6.000 N
  • Neobčutljive na vibracije obdelovanca zaradi samozapornega mehanizma

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 140 mm
  • Celotna širina [palec]: 5 1/2
  • Panoga: Obrt, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 7 7/8
  • delovna dolžina [mm]: 280 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 11 1/32
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 100 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 52 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 1/16
  • Širina čeljusti [mm]: 28,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 3.500 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 19,5 × 9,5
  • Širina čeljusti [palec]: 1 1/8
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 200 mm/100 mm