VDI50 AV-D16-JHP VDI-držala za nože za notranje struženje Whisperline

Št. art.: 4728840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4728840
EAN/GTIN 7291075426625
Številka proizvajalca 4728840
L-število L23990 1811

Opis

Opis:

Hitroizmenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Dolžina telesa (LB) 81 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 85 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 98 mm
  • Skupna višina (OAH) 70 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 181 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 78 mm