Izvedba:
Vgrajeno
Opis:
Odlagalni voziček z nagibnim nasipom iz 2 mm debele jeklene pločevine, dvakrat prepognjen rob na vrhu, dvakrat prepognjen rob za odlaganje, varjen z oljem. Spodnji okvir iz 3 mm debelih robnih profilov z vgrajenimi žepi za viličarje. Plošča za stopnice in zaščita pred nagibanjem, cevni ročaj za potiskanje. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa. Kolesa z elastičnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta s krogličnimi ležaji. Sistem centralne zavore TOTALSTOP serijsko na vrtljivih kolesih Mobilno in za uporabo z viličarjem. Z odtočno pipo in sitom. Postopek prevračanja se sproži ročno. Za praznjenje z viličarjem ali pri težkih bremenih priporočamo zabojnik za prevračanje ali samoprevračalni zabojnik.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 800
Prostornina (litri): 800
Dimenzije zabojnika (mm): 1321 x 1044 x 735
Višina roba razsutega tovora z valji (mm): 843
delovna dolžina (mm): 1458
Celotna širina (mm): 1105
Skupna višina (mm): 1099
Pnevmatike: Elastična polna guma modro-siva
Velikost kolesa (mm): 200 × 50