Komplet izvijačev za vijake „Spirale“ (6 kosov) v plastičnem vrtljivem paketu

Št. art.: 470 901 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 470 901 3
EAN/GTIN 4049002000546
Številka proizvajalca 470 901 3
L-število L70060 29
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za brezpoškodbeno izvijanje zlomljenih vijakov ali navojnih sornikov iz navojnih izvrtin – reševanje visokokakovostnih izdelkov
  • različni izbori izvijačev vijakov v plastični vrtljivi embalaži
  • 6-delni za vijake M3 do M24
  • primerno samo za desni navoj
  • Material: CrV jeklo, kaljeno
  • Površina: cink fosfatiran
  • Življenjska doba se razlikuje glede na trdoto materiala, s katerim se stika.

Lastnosti:

  • Masa: 206g
  • Dolžina: 107 mm
  • Širina: 34 mm
  • Višina: 34 mm
  • Izvedba: cink fosfatiran
  • Umestitev: 6 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov