Vijačna objemka VIRIDIS iz celega jekla z udobnim zložljivim ročajem 2K, širina vpenjanja največ 400 mm, globina grla 120 mm

Št. art.: 469PU0400-120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 469PU0400-120
EAN/GTIN 4021176780301
Številka proizvajalca 469PU0400-120
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne klešče VIRIDIS iz celega jekla z udobnim zložljivim ročajem 2K iz serije 469PU se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi vgrajenega vzmetenja vijačne spone absorbirajo vibracije obdelovanca. Serija 469PU je opremljena s 3-komponentnim zložljivim ročajem, ki omogoča varno in stabilno delo.
  • Sila vpenjanja do 7.500 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 171 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 3/4
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 400 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 15 3/4
  • delovna dolžina [mm]: 496 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 19 1/2
  • Temperatura taljenja ročajev [°C]: 150 °C
  • Kovinski ročaj: 3K plastika
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 120 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 65 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 9/16
  • Širina čeljusti [mm]: 33,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 7.500 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 25 × 12
  • Širina čeljusti [palec]: 1 5/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 400 mm/120 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov