VIRIDIS jeklena vijačna objemka iz celega jekla z udobnim ročajem 2K, širina vpenjanja do 100 mm, globina vpenjanja 50 mm

Št. art.: 469P0100-050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 469P0100-050
EAN/GTIN 4021176780172
Številka proizvajalca 469P0100-050
L-število L80010 105875
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke VIRIDIS iz celega jekla z udobnim oprijemom 2K iz serije 469P se v trgovini, industriji in delavnicah uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev. Zaradi vgrajenega vzmetenja vijačne spone absorbirajo vibracije obdelovanca. Serija 469P je opremljena z dvokomponentnim ročajem, ki omogoča varno in stabilno delo.
  • Sila vpenjanja do 10.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 15/16
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 100 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 3 15/16
  • delovna dolžina [mm]: 151 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 5 15/16
  • Temperatura taljenja ročajev [°C]: 150 °C
  • Kovinski ročaj: 3K plastika
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 50 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 33 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 5/16
  • Širina čeljusti [mm]: 15 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 2.200 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 11,5 × 5,7
  • Širina čeljusti [palec]: 9/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 100 mm/50 mm