VIRIDIS jeklena vijačna objemka z lesenim ročajem, širina vpenjanja največ 200 mm, globina grla 80 mm

Št. art.: 469-0200-080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 469-0200-080
EAN/GTIN 4027474023058
Številka proizvajalca 469-0200-080
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke VIRIDIS iz celega jekla z lesenim ročajem iz serije 469 se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi vgrajenega vzmetenja vijačne spone absorbirajo vibracije obdelovanca. Serija 469 z okroglim lesenim ročajem je klasična serija vijačnih objemk.
  • Sila vpenjanja do 10.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 114 mm
  • Celotna širina [palec]: 4 1/2
  • Panoga: Obrtništvo
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 7 7/8
  • delovna dolžina [mm]: 265 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10 7/16
  • Kovinski ročaj: les
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 80 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 42 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 5/8
  • Širina čeljusti [mm]: 22,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 3.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 16 × 7,5
  • Širina čeljusti [palec]: 7/8
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 200 mm/80 mm