Fotografski stativ, Tip: TRI105

Št. art.: 468558 TRI105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina izvleka 72 cm - 180 cm
Priključni navoj 1/4 col
Masa 2,4 kg
Vrsta izdelka Gradbeni stativ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468558 TRI105
EAN/GTIN 7640180533009

Opis

Izvedba:

Kakovosten stativ iz aluminija z mehanizmom za enostavno fino nastavljanje (fotografski stativ) in stebrom z ročico. Teleskopske noge s hitro nastavitvijo. Stožčaste gumijaste noge z jeklenim trnom za večjo stabilnost.