Kratki obročni ključ SLS 11 mm

Št. art.: 467S.11SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467S.11SLS
EAN/GTIN 3662424028939
Številka proizvajalca 467S.11SLS
L-število L60130 11257
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Obročni ključ z zaskočnim mehanizmom z izjemno kratko gredjo, idealen za zelo ozke prostore
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 6° za velikosti ključev 7, 8 in 9 mm
  • Obročna glava poševna za 15°
  • Glava vilic poševna za 15°
  • Kromirana, satenirana površina

Lastnosti:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,0
  • B1 [mm]: 22,0
  • C [mm]: 7,7
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 103
  • [g]: 75