Viličasti ključ z ragljo 16 mm

Št. art.: 467BS.16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467BS.16
EAN/GTIN 3662424065934
Številka proizvajalca 467BS.16
L-število L60130 9215
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardi: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
  • Obročni ključ z zaskočnim mehanizmom in izjemno kratko gredjo: idealen za zelo ozke prostore
  • Kompakten in ročični zaskočni mehanizem
  • Kot vrtenja 5°
  • 6° za velikosti ključev 7, 8 in 9 mm
  • 15° poševna obročna glava
  • 15° poševna vilična glava

Lastnosti:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 123,5
  • [kg]: 0,106