Viličasti ključ z ragljo 14 mm

Št. art.: 467BF.14
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467BF.14
EAN/GTIN 3662424065194
Številka proizvajalca 467BF.14
L-število L60130 9380
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim obročnim mehanizmom z gibljivo glavo: za upravljanje težko dostopnih matic
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot obračanja 5° (6° za velikosti ključa 8 in 9 mm)
  • Ključ z obročnim mehanizmom, ki se lahko obrne za 180°
  • Glava vilic je poševna 15°
  • Metrske mere: 8 do 19 mm
  • Dizajn: kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,8
  • B1 [mm]: 26,8
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 161
  • [kg]: 0,108