Viličasti ključ z ragljo 27 mm

Št. art.: 467B.27
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467B.27
EAN/GTIN 3662424064777
Številka proizvajalca 467B.27
L-število L60130 8818
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim nastavkom Ultra-Grip: kroglice s tekočim vpetjem na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, zagotavlja optimalno varnost
  • Ratchet mehanizem, kompakten in reverzibilen z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Kot izvleka 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
  • Naklon očesa in vilic: 15°
  • Metrične mere: od 6 do 41 mm
  • Površina: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 57,9
  • B1 [mm]: 52
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 9,8
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 7,1
  • L [mm]: 356
  • [kg]: 0,567