Obročni ključ z zaskočnim mehanizmom 12 mm, SB

Št. art.: 467B.12PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467B.12PB
EAN/GTIN 3662424162114
Številka proizvajalca 467B.12PB
L-število L60130 11697
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • izjemno držalo raglja: Dotok noge na oko + nedrseča usta
  • Ne zdrsne čez matice
  • Zagotavlja optimalno varnost
  • Zaskočni mehanizem KOMPAKT in preklop prek ročica
  • Izboljšana dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Povratni kot 5°
  • Večja produktivnost
  • Nagib oči in ust: 15°
  • Zaključek: Kromiran s satenastim sijajem

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23,2
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 171
  • Teža v kilogramih: 0,069