Vodna tehtnica z vklopnim magnetom, Dolžina: 250mm

Št. art.: 467010 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Magnet možnost priklopa
Število vodoravnih libel 1
Število navpičnih libel 1
Skoznji ročaj Ne
Dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467010 250
EAN/GTIN 4045197439116
Številka proizvajalca 467010 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Profil iz trdnega, eloksiranega aluminija. Ravna in prizmatična merilna površina. Vklopni magnet deluje na ravnih površinah in npr. tudi na ceveh. Libele z lupo brez robov ustvarjajo pogled na mehurčke brez popačenja. Navpična čelna libela se lahko dobro odčita tudi od zgoraj. Točnost pri merjenju obrnjeno narobe: 0,5 mm/m.
S preklopnim magnetom.

Izvedba - ilustracija:

Stikalo za magnet
Čelna libela
se lahko odčita skoraj iz vseh položajev.