Viličasti ključ z ragljo 5/16″

Št. art.: 467.5/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467.5/16
EAN/GTIN 3148519346558
Številka proizvajalca 467.5/16
L-število L60130 9397
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava poševna za 15°
  • Klemna poševna za 15°
  • Satenasto kromirana.

Lastnosti:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 30