Trikotno strgalo 80 mm

Št. art.: 4646860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4646860
EAN/GTIN 4017981454100
Številka proizvajalca 4646860
L-število L60160 3570
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Delovne površine so brušene
Najboljše rezilo s plastično prevleko
S črnim plastičnim ročajem

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Trikotna
  • Skupna širina [mm]: 20 mm
  • Skupna višina [mm]: 20 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Širina rezila: 9,0 mm
  • Dolžina rezila: 30 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zamenljivo rezilo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez