Lopatica 250 mm

Št. art.: 463 250 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 463 250 0
EAN/GTIN 4049002003035
Številka proizvajalca 463 250 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za obdelavo zaobljenih robov in odstranjevanje ostrih robov
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za optimalen prenos sile
  • kovani delovni konec z brušenimi delovnimi površinami
  • modro potopno lakiran
  • ergonomski ročaj iz pravega lesa

Lastnosti:

  • Masa: 212g
  • Dolžina: 370 mm
  • Izvedba: potopno lakiran
  • Dolžina rezila: 250 mm
  • Material: 8–kotnik
  • Profil: 10 mm