Brusilni kolut za žage 150x12x32 mm 4V2 11D76C125B48AL

Št. art.: 462630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462630
EAN/GTIN 9003174626305
Številka proizvajalca 462630
L-število L50140 767
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem za ozke ali široke razmike zob, zahvaljujoč prilagojenim debelinam prevlek in oblikam nosilnih teles. To omogoča doseganje popolne geometrije površine. Ta izdelek je na voljo za vse standardne avtomatske brusilne stroje premera 100-200 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 4V2 04867E BRUSILNI DISK
  • Velikost zrnja: 76
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 4 - 2 X V30
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 12 x 32 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba
  • Optimalne oblike nosilnega telesa za ozke razmike zob
  • Najboljša kakovost rezalnih robov

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje (čelno brušenje) na karbidu

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun