Izvijač s šesterokotno glavo 5mm L.28mm x 160mm

Št. art.: 46233005
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
Številka izdelka 46233005
EAN/GTIN 4018754333035
Številka proizvajalca 46233005
L-število L60010 7935
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • s kroglično glavo in varovalnim obročem na dolgem koncu gredi
  • Kot vrtenja do 25° na vsako stran
  • za hitro in varno delo tudi na težko dostopnih mestih
  • Nameščeni vijaki so zanesljivo pritrjeni na svoje mesto
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano

Lastnosti:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Dolžina mm (L): 165 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 5 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 30 g