Tračni meter zelo čvrsta izvedba, Dolžina traku: 5m

Št. art.: 462300 5
Cena na 1 kos (3,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 5 m
Širina traku 19 mm
Dolžina ohišja 67 mm
Širina ohišja 28 mm
Višina ohišja 63 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462300 5
EAN/GTIN 4975364029089
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

  • Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
  • Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
  • Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
  • Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
  • Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.