{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Odčitavanje | mm/cole | |
| s posnetim robom | Da | |
| Material | Eloksirana aluminijeva zlitina | |
| Dolžina | 300 mm | |
| Širina preseka | 50 mm | |
| Debelina preseka | 5 mm | |
| Standard | EG II | |
| Vrsta izdelka | Ravnila |
| Številka izdelka | 461170 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197948953 | |
| Številka proizvajalca | 461170 300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |