MARTOR nož ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46100 , ohlapno

Št. art.: 46100.08
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46100.08
EAN/GTIN 4002632906145
Številka proizvajalca 46100.08
L-število L60170 405
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

noži s segmentnimi rezili klasika. Z 9 mm ločilnim rezilom.
Oster, majhen, priročen – ARGENTAX CUTTEX 9 MM z ozkim segmentno rezilo ima vse funkcije, ki jih pričakujete od modela noži s segmentnimi rezili. Idealen je za lahke reze v karton, karton, papir in lepilni trak. Dolga, zaokrožena ročaj se zelo dobro prilega vaši roki. Izhod rezila lahko po želji spremenite. Vendar pozor: Bolje je, da razširite samo prvi segment, ko rezujete.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Majhna, lahka, priročna
    oštevilčevanje se lahko nadaljuje po želji. Dolg plastični ročaj je zaokrožen na mnogih mestih, da je rokovanje še bolj prijetno in udobno za vas.
  • Preprosta zamenjava rezila
    kot pripomočki je dovolj za obe roki. Preprosto odstranite delovna kapa na koncu ročaja, potisnite drsnik navzdol in nato nazaj iz ročaj. Odstranite rezilo, končano.
  • Dober odnos
    karton, karton, papir? Pravzaprav je vseeno. Ker nastavljiv izhod rezila omogoča prilagodljivo prilagajanje noži s segmentnimi rezili ustreznim pogojem. segmentno rezilo nikoli ne obremenjujte preveč.
  • S pripomočkom za lomljenje
    Če je rezilo obrabljeno, odlomite sprednji segment Preprosto. Zareza na koncu ročaja služi kot pomoč pri lomu.

  • Uporaben pomočnik, kot je ARGENTAX CUTTEX 9 MM, je lahko hitro pri roki. Uporabite žepno sponko, da jo pritrdite na žep srajca ali hlače – vse, kar morate storiti, je dostop do nje.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: 1-slojni
    lepilni trak
    zaviti, raztegniti, skrči
    film film in papirnate mreže

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Folije in papirne tkanine, preja, vrvica, laminiran film, laminiran film,
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 76,60
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 8 mm
  • Izbirno rezilo: 86,60
  • Oblika rezila (nož): Segmentno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v vozilu ročaj: Segmentno rezilo
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne

Ustreznih izdelkov