Montažno ravnilo ozka izvedba, točnost 1, Dolžina: 2000mm

Št. art.: 460800 2000
Cena na 1 kos (556,61 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 874
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Točnost 1
Material Jekleni I-profil
Dolžina 2.000 mm
Širina preseka 40 mm
Višina preseka 120 mm
Masa 18 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Montažna ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 460800 2000
EAN/GTIN 4045197225962
Številka proizvajalca 460800 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izdelana iz jeklenega I-profila z luknjami za zmanjšanje mase. S fino brušenimi merilnimi ploskvami. Stranice prav tako brušene. Ravnilo je na merilnih ploskvah lakirano z barvo s tolčenim vzorcem.
Ozka izvedba, točnost 1.

Obseg dobave:

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

Opomba:

Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana. Dobava v leseni škatli.