Viličasti ključ, izoliran do 1000 V 21 mm

Št. art.: 46.21AVSE
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46.21AVSE
EAN/GTIN 3148511055076
Številka proizvajalca 46.21AVSE
L-število L60130 1716
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • [g]: 180