BT50 EM 1″ Vpenjalni trn BT MAS-403 s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4590426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4590426
EAN/GTIN 7291075155686
Številka proizvajalca 4590426
L-število L24120 569

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 2,559 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1″, skupna dolžina (OAL) 8,508 ″, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,559″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 8,508″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4-1/2″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov