ER16 SPR 2-3 AA DIN 6499 ER vpenjalne stročnice, ″AA″ najvišja natančnost

Št. art.: 4590306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4590306
EAN/GTIN 7291075135251
Številka proizvajalca 4590306
L-število L24120 1956

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 3 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm, velikost gredi (SS) ER16

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 3 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER16