Splintentreiber z vodilno pušo Ø 3,9 mm

Št. art.: 457 039 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 457 039 5
EAN/GTIN 4049002022753
Številka proizvajalca 457 039 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • iz visokolegirane orodne jekla
  • Vodna tuljava, pocinkana in kordirana
  • Utrjen gonilni sornik
  • s prosto vodilno tulko

Lastnosti:

  • Masa: 26g
  • Dolžina: 100 mm
  • Izvedba: cink-kromiran
  • Premer konice: 3,9 mm
  • Profil: okrogle
  • Mat Ø: 8 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov