C6 EM5/8X2.560 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561570
EAN/GTIN 7291075284713
Številka proizvajalca 4561570
L-število L24120 1875

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,649 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 4,056 ″, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,649″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 5/8″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,056″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,56″
  • Velikost vpenjala (SS): 63